Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Manchon droite Speedfit type P...
Manchon droite Speedfit type PEM04 JG
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Série
PEM04
3
Type de raccord 2
Coupleur Push-pull
2
Matériau
POM
2
Plastique
1
Forme
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
3
of
Manchon droite Speedfit type PEM04 JG
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
Manchon droit Speedfit 15mm PEM0415W
4,38 €
/
unité
Raccord droit 20mm PEM0420W
Non disponible dans la boutique en ligne
Manchon droit Speedfit 16mm PEM0416W
4,10 €
/
unité
Se connecter