



| Produit | Diamètre nominale | Classe de pression | Norme de face à face | Disponible | Prixhors TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Robinet à boisseau sphérique Série: 730IIT Type: 3231 Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage reduit Sécurité de feu Levier Class 300 Bride 2" (50) | 2" (50) | Class 300 | ASME B16.10, T2, Serie 8 | 531,50 €/unité | |
| Robinet à boisseau sphérique Série: 730IIT Type: 3231 Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage reduit Sécurité de feu Levier Class 300 Bride 1.1/2" (40) | 1.1/2" (40) | Class 300 | ASME B16.10, T2, Serie 8 | 368,50 €/unité | |
| Robinet à boisseau sphérique Série: 730IIT Type: 3231 Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage reduit Sécurité de feu Réducteur Class 300 Bride 8" (200) | 8" (200) | Class 300 | ASME B16.10, T2, Serie 8 | 4 713,00 €/unité | |
| Robinet à boisseau sphérique Série: 730IIT Type: 3231 Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage reduit Sécurité de feu Levier Class 300 Bride 1" (25) | 1" (25) | Class 300 | ASME B16.10, T2, Serie 8 | 224,00 €/unité |