Chaussure de sécurité basse TIO 2068 S3
Semelle Three In One. BOA à trois bandes
Une chaussure de sécurité souple et hydrofuge offrant une protection supérieure. Le summum du confort et de la souplesse, grâce à la semelle TIO (Three In One) souple et parfaitement stable qui prévient les blessures à long terme aux pieds et au dos. Le système d’ajustement BOA® à trois bandes épouse parfaitement et en douceur toutes les formes de pieds. La chaussure est dotée d’un embout de sécurité en aluminium et d’un insert en textile souple contre la pénétration de clous. La nouvelle technologie de semelle Three in One est développée par Jalas.
Informations techniques:- Excellente absorption des chocs
- Excellente adhérence
- Excellent ajustement
- Très confortable
Application:- Semelle extérieure résistante aux huiles
- Propriétés antistatiques
- Double zone d'absorption
- Conforme à la norme CEI 61340-5-1 (ESD)
- Semelle interne respirante
- Forme ergonomique
- Doux
- BOA® Fit System
- Antistatique/ATEX
- Conception anatomique
- Absorption des chocs
- Sans matières d’origine animale
Autorisation:EN ISO 20345:2011
S3, SRC