Chaussure de sécurité basse TIO 2028 S3
Semelle Three In One. Hydrofuge.
Une chaussure de sécurité souple et hydrofuge offrant une protection supérieure. Douceur et confort ultimes grâce à la semelle TIO (Three In One) stable qui prévient les blessures à long terme aux pieds et au dos. Le système d’ajustement BOA® sur le côté assure un excellent ajustement et élimine les points de pression lorsque vous travaillez à genoux. La chaussure est dotée d’un embout de sécurité en aluminium et d’un insert en textile souple contre la pénétration de clous. La nouvelle technologie de semelle Three in One est développée par Jalas.
Informations techniques:- Excellente adhérence
- Excellent ajustement
- Très confortable
- Excellente absorption des chocs
Application:- Semelle extérieure résistante aux huiles
- Propriétés antistatiques
- Double zone d'absorption
- Conforme à la norme CEI 61340-5-1 (ESD)
- Semelle interne respirante
- Forme ergonomique
- Doux
- BOA® Fit System
- Antistatique/ATEX
- Conception anatomique
- Absorption des chocs
- Sans matières d’origine animale
Autorisation:EN ISO 20345:2011
S3, SRC