Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Réservoirs en plastique série ...
Réservoirs en plastique série Q
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Matériau
PE-HD
2
Volume [l]
5
1
12
1
Avec couvercle
Non
2
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Réservoirs en plastique série Q
Produit
Matériau
Volume [l]
Avec couvercle
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Matériau
Volume [l]
Avec couvercle
Disponible
Prix
hors TVA
Réservoir en plastique 12L TCTAH00005
PE-HD
12
Non
58,92 €
/
unité
Réservoir en plastique 5L TCTAH00002
PE-HD
5
Non
59,29 €
/
unité
Se connecter