Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Réservoirs en plastique série ...
Réservoirs en plastique série M
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Matériau
PE-HD
2
Volume [l]
5
1
8
1
Avec couvercle
Non
2
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Réservoirs en plastique série M
Produit
Matériau
Volume [l]
Avec couvercle
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Matériau
Volume [l]
Avec couvercle
Disponible
Prix
hors TVA
Réservoir en plastique 5L H60303025
PE-HD
5
Non
35,22 €
/
unité
Réservoir en plastique 8L H60303033
PE-HD
8
Non
39,84 €
/
unité
Se connecter