Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Réservoirs en acier série H
Réservoirs en acier série H
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Matériau
Acier
2
Volume [l]
1.7
1
2.4
1
Avec couvercle
Non
2
Diamètre
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Réservoirs en acier série H
Produit
Matériau
Volume [l]
Avec couvercle
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Matériau
Volume [l]
Avec couvercle
Disponible
Prix
hors TVA
Réservoir en acier 2,4L E50404006
Acier
2.4
Non
51,02 €
/
unité
Réservoir en acier 1,7L E50404004
Acier
1.7
Non
48,76 €
/
unité
Se connecter