Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Réservoirs en acier série A
Réservoirs en acier série A
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Matériau
Acier
2
Volume [l]
1.5
1
2.5
1
Avec couvercle
Non
2
Diamètre
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Réservoirs en acier série A
Produit
Matériau
Volume [l]
Avec couvercle
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Matériau
Volume [l]
Avec couvercle
Disponible
Prix
hors TVA
Réservoir en acier 1,5L E60303001
Acier
1.5
Non
48,45 €
/
unité
Réservoir en acier 2,5L E60303004
Acier
2.5
Non
65,05 €
/
unité
Se connecter