Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Toutes les catégories de produ...
Pierre à meuler, SLS Série
Pierre à meuler, SLS Série
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Granulation
36
1
60
1
Diamètre [mm]
300
2
Largeur [mm]
50
2
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Pierre à meuler, SLS Série
Produit
Granulation
Diamètre [mm]
Largeur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Granulation
Diamètre [mm]
Largeur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Meule SLS 300-50-25 G 300mm grossier
36
300
50
126,02 €
/
unité
Meule SLS 300-50-25 F 300mm fin
60
300
50
137,89 €
/
unité
Se connecter