| Zaagblad UNP 2965x27x0,9 5/8 M42 | Bi-métal M42 | | Ce produit n’est plus proposé |
| Bandzaag 2465x27x0,9 5/8 | Bi-métal M42 | | Ce produit n’est plus proposé |
| Huvema zaagblad UNP 2730x27x0,9 5/8 M42 | Bi-métal M42 | | 50,63 €/unité |
| Huvema zaagblad UNP 2730x27x0,9 10/14 | Bi-métal M42 | | 50,63 €/unité |
| BZ430 2720X27X0.9 4/6 Bandzaag | Bi-métal M42 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| UN 2085X19X0,9 5/8 Bandzaag | Bi-métal M42 | | Ce produit n’est plus proposé |
| Bandzaag 1735x13x0,65 6/10 | Bi-métal M42 | | Ce produit n’est plus proposé |
| Huvema lame de scie BZ430 2370X20X0,9 | Bi-métal M42 | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Scie ruban UN 3160x27x0.9 6/10 | Bi-métal M42 | | Non disponible dans la boutique en ligne |