Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Lunettes de soudage rabattable...
Lunettes de soudage rabattables Amigo - PC IR5 3A revêtement
AMIGO
- Lunettes de soudage.- Volet relevable.- Diamètre oculaires 50mm, Xanthos teinte 5.
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Poids [g]
125
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Lunettes de soudage rabattables Amigo - PC IR5 3A revêtement
Produit
Poids [g]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Poids [g]
Disponible
Prix
hors TVA
Lunettes de soudage Amigo - PC oculaire IR5 3A Coating
125
17,61 €
/
unité
Se connecter