Eriks
HONEYWELL

Longe avec absorbeur 1.5m

Longueur: 1,5m
Poids: 0,920 Kg
Résistance à la rupture: > 15 KN
Température d'utilisation: -30°C à +50°C
Matière première du tissage: Polyamide
Résistance à la rupture du tissage: >2200 daN
Type Mousqueton automatique
Matière première du connecteur Acier chromé blanc
Ouverture du connecteur: 65 mm
Résistance à la rupture de connecteur: > 2200 daN
Standard du connecteur: EN 362
Type de connecteur: TypeCS20
Matière première du connecteur: Acier zingué
Ouverture du connecteur: 18 mm
Résistance à la rupture de connecteur: > 2200 daN
Standard du connecteur: EN 362
Matière première de l'absorbeur d'énergie: fibres polyester
Résistance à la rupture de l'absorbeur d'énergie: > 500 daN
Informations complémentaires:
Elasticité 30% Longueur pliée 1,05 m Sangle extérieure hautement résistante Finition Teflon Sangle polyamide 45mm - verte Force de rupture: > 2500daN
Image 1
1 of Longe avec absorbeur 1.5m
ProduitDisponiblePrixhors TVA