Casque antibruit passif Verishield™ 100 Series Vs110h conforme à En352-3, Snr 27
Une protection auditive supérieure dans un design léger
Le confort optimal, même sur de longues périodes d'utilisation, en fait des solutions que les utilisateurs voudront porter.
La large gamme de dimensions - 17% plus ajustable que les versions précédentes - s'adapte confortablement à un large éventail de tailles de tête
Une large ouverture de la coquille est idéale pour les travailleurs ayant de grandes oreilles ou portant des appareils auditifs.
Le bandeau léger et rembourré, la construction en fil d'acier avec bandeau rembourré et les micro-réglages de précision sont conçus pour s'adapter parfaitement à l'oreille.
La nouvelle mousse à mémoire de forme unique combine une mousse plus dense et plus souple que les modèles précédents pour un meilleur confort et une meilleure atténuation, réduisant ainsi la pression sur la tête.
La construction robuste comprend une surface de coupelle résistante à l'huile pour supporter les environnements de travail lourds et huileux et les nettoyages fréquents.
Moulé en ABS avec une conception de déflecteur interne pour un poids plus léger, en attente de brevet.
La technologie Honeywell de contrôle du débit d'air assure une atténuation optimale sur toutes les fréquences.
La série VS100 est facile à utiliser et à intégrer avec les casques de protection et les écrans faciaux Honeywell (peut être assemblée à un casque de protection en 7 secondes environ).