Eriks
HONEYWELL

Cache-oreilles type VS120F pliable

Large gamme de dimensions : S'adapte confortablement à un large éventail de tailles de tête. 17% plus ajustable que les versions précédentes
Bandeau léger et rembourré : Construction en fil d'acier avec bandeau rembourré et micro-réglages de précision conçus pour un ajustement parfait autour de l'oreille.
Coussinets en mousse à mémoire de forme : Nouvelle mousse à mémoire de forme unique qui combine une mousse plus dense et plus souple que les modèles précédents, pour un meilleur confort et une meilleure atténuation. Réduit la pression exercée sur la tête et améliore le confort.
Construction robuste : Une surface de coupelle résistante à l'huile pour supporter les environnements de travail lourds et huileux et les nettoyages fréquents. Moulé en ABS avec une conception de déflecteur interne pour un poids plus léger, en attente de brevet.
Large ouverture de la coquille : Idéal pour les travailleurs ayant de grandes oreilles ou portant des appareils auditifs. La surface d'ouverture de la coque a été augmentée de 16 % par rapport aux versions précédentes.
Classe : 5
Atténuation : 32dB
Style de bandeau : Sur la tête
Hi-Visibilité : Non
Construction du casque antibruit : Acier
Autres matériaux : Acier, mousse PU et cuir PU
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
1 of Cache-oreilles type VS120F pliable
ProduitDisponiblePrixhors TVA