Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Pince de serrage Pour affleure...
Pince de serrage Pour affleureuse série: M1808DA, M3608DA
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
4
of
Pince de serrage Pour affleureuse série: M1808DA, M3608DA
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
SPANTANG 6MM (OUD 332812/33936)
23,15 €
/
unité
SPANTANG 6MM
9,39 €
/
unité
SPANTANG 6.35MM
7,65 €
/
unité
SPANTANG 8MM
5,99 €
/
unité
Se connecter