Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Réducteur 3/4" - 1" type 6997
Réducteur 3/4" - 1" type 6997
Augmentateur 3/4"
Modèle :
DIN 3123 A 25 x 20, avec goupille de sûreté. En acier au chrome-vanadium, chromé.
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Mesure de raccord
3/4
1
Longueur [mm]
606
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Réducteur 3/4" - 1" type 6997
Produit
Mesure de raccord
Longueur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Mesure de raccord
Longueur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Augmentateur carre femelle 3/4" vers 1."carre male
3/4
606
44,05 €
/
unité
Se connecter