Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Réducteur 1" type 6150
Réducteur 1" type 6150
Réducteur 1"
Modèle :
DIN 3123 A 25 x 20 – ISO 3316, avec goupille de sûreté. En acier au chrome-vanadium, chromé.
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Mesure de raccord [in]
1
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Réducteur 1" type 6150
Produit
Mesure de raccord [in]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Mesure de raccord [in]
Disponible
Prix
hors TVA
Reducteur 1."carre femelle vers carre male 3/4"
1
77,94 €
/
unité
Se connecter