Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Rallonge 1" type 6115
Rallonge 1" type 6115
Rallonge 1"
Modèle :
DIN 3123 B 25 – ISO 3316, avec goupille de sûreté. En acier au chrome-vanadium, poli et chromé.
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Mesure de raccord [in]
1
2
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Rallonge 1" type 6115
Produit
Mesure de raccord [in]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Mesure de raccord [in]
Disponible
Prix
hors TVA
Rallonge 1." 400mm
1
170,27 €
/
unité
Rallonge 1." 200mm
1
132,38 €
/
unité
Se connecter