Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Poignée coulissante avec couli...
Poignée coulissante avec coulisseau 1" type 6140
Poignée coulissante en T 1"
Modèle :
DIN 3122 A 25 – ISO 3315, avec goupille de sûreté. En acier au chrome-vanadium, poli et chromé.
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Mesure de raccord
1
1
Longueur [mm]
700
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Poignée coulissante avec coulisseau 1" type 6140
Produit
Mesure de raccord
Longueur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Mesure de raccord
Longueur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Poignee coulissante en T 1." 700mm
1
700
262,25 €
/
unité
Se connecter