Jeu de douilles douze pans 3/4" FORMAT, 14 pièces Modèle : outils en acier au chrome-vanadium, polis et chromés. Livré dans une mallette métallique robuste avec poignée et plateau en plastique. Composition du jeu: 1 cliquet réversible à levier 10 douilles douze pans (réf. 6110) 22; 24; 27; 30; 32; 36; 38; 41; 46; 50 2 rallonges (réf. 6994) 200; 400 mm 1 barre de force 500 mm 1 poignée coulissante en T 60 mm