Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Cliquet réversible 1" type 611...
Cliquet réversible 1" type 6115
Cliquet réversible à levier 1"
Modèle :
DIN 3122 D 25 – ISO 3315, en acier au chrome-vanadium, avec sphère et goupille de sûreté, à tête ovale et chromée et levier d'inversion, 32 dents, . Avec barre de force, chromé et poli.
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Mesure de raccord [in]
1
1
Longueur [mm]
824
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Cliquet réversible 1" type 6115
Produit
Mesure de raccord [in]
Longueur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Mesure de raccord [in]
Longueur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Cliquet reversible a levier 1." 824mm
1
824
Ce produit n’est plus proposé
Se connecter