| Plaquette VHM VA 29,50mm | 29.5 | Carbure monobloc | | Ce produit n’est plus proposé |
| Plaquette VHM VA 24,50mm | 24.5 | Carbure monobloc | | Ce produit n’est plus proposé |
| Plaquette VHM VA 19,50mm | 19.5 | Carbure monobloc | | Ce produit n’est plus proposé |
| Plaquette VHM VA 12,00mm | 12 | | | Ce produit n’est plus proposé |
| Plaquette VHM VA 37,00mm | 37 | Carbure monobloc | | Ce produit n’est plus proposé |
| Plaquette VHM VA 38,00mm | 38 | Carbure monobloc | | Ce produit n’est plus proposé |
| Plaquette VHM VA 32,00mm | 32 | Carbure monobloc | | Ce produit n’est plus proposé |
| Plaquette VHM VA 23,00mm | 23 | Carbure monobloc | | Ce produit n’est plus proposé |
| Plaquette VHM VA 39,50mm | 39.5 | Carbure monobloc | | Ce produit n’est plus proposé |
| Plaquette VHM VA 28,50mm | 28.5 | Carbure monobloc | | Ce produit n’est plus proposé |
| Plaquette VHM VA 17,00mm | 17 | Carbure monobloc | | Ce produit n’est plus proposé |
| Plaquette VHM VA 21,50mm | 21.5 | Carbure monobloc | | Ce produit n’est plus proposé |
| Plaquette VHM VA 18,00mm | 18 | Carbure monobloc | | Ce produit n’est plus proposé |
| Plaquette VHM VA 27,50mm | 27.5 | Carbure monobloc | | Ce produit n’est plus proposé |
| Plaquette VHM VA 35,00mm | 35 | Carbure monobloc | | Ce produit n’est plus proposé |
| Plaquette VHM VA 33,00mm | 33 | Carbure monobloc | | Ce produit n’est plus proposé |
| Plaquette VHM VA 34,00mm | 34 | Carbure monobloc | | Ce produit n’est plus proposé |
| Plaquette VHM VA 13,50mm | 13.5 | Carbure monobloc | | Ce produit n’est plus proposé |
| Plaquette VHM VA 12,50mm | 12.5 | Carbure monobloc | | Ce produit n’est plus proposé |
| Plaquette VHM VA 31,00mm | 31 | Carbure monobloc | | Ce produit n’est plus proposé |
| Plaquette VHM VA 22,50mm | 22.5 | Carbure monobloc | | Ce produit n’est plus proposé |
| Plaquette VHM VA 38,50mm | 38.5 | Carbure monobloc | | Ce produit n’est plus proposé |
| Plaquette VHM VA 18,50mm | 18.5 | Carbure monobloc | | Ce produit n’est plus proposé |
| Plaquette VHM VA 17,50mm | 17.5 | Carbure monobloc | | Ce produit n’est plus proposé |
| Plaquette VHM VA 26,50mm | 26.5 | Carbure monobloc | | Ce produit n’est plus proposé |