| Plaquette VHM staal 20,50mm | 20.5 | Carbure monobloc | | Ce produit n’est plus proposé |
| Plaquette VHM staal 25,50mm | 25.5 | Carbure monobloc | | Ce produit n’est plus proposé |
| Plaquette VHM staal 23,00mm | 23 | Carbure monobloc | | Ce produit n’est plus proposé |
| Plaquette VHM staal 34,00mm | 34 | Carbure monobloc | | Ce produit n’est plus proposé |
| Plaquette VHM staal 18,50mm | 18.5 | Carbure monobloc | | Ce produit n’est plus proposé |
| Plaquette VHM staal 18,00mm | 18 | Carbure monobloc | | Ce produit n’est plus proposé |
| Plaquette VHM staal 26,50mm | 26.5 | Carbure monobloc | | Ce produit n’est plus proposé |
| Plaquette VHM staal 39,50mm | 39.5 | Carbure monobloc | | Ce produit n’est plus proposé |
| Plaquette VHM staal 20,00mm | 20 | Carbure monobloc | | Ce produit n’est plus proposé |
| Plaquette VHM staal 25,00mm | 25 | Carbure monobloc | | Ce produit n’est plus proposé |
| Plaquette VHM staal 28,00mm | 28 | Carbure monobloc | | Ce produit n’est plus proposé |
| Plaquette VHM staal 11,00mm | 11 | Carbure monobloc | | Ce produit n’est plus proposé |
| Plaquette VHM staal 21,50mm | 21.5 | Carbure monobloc | | Ce produit n’est plus proposé |
| Plaquette VHM staal 30,00mm | 30 | Carbure monobloc | | Ce produit n’est plus proposé |
| Plaquette VHM staal 15,00mm | 15 | Carbure monobloc | | Ce produit n’est plus proposé |
| Plaquette VHM staal 13,50mm | 13.5 | Carbure monobloc | | Ce produit n’est plus proposé |
| Plaquette VHM staal 31,00mm | 31 | Carbure monobloc | | Ce produit n’est plus proposé |
| Plaquette VHM staal 37,50mm | 37.5 | Carbure monobloc | | Ce produit n’est plus proposé |
| Plaquette VHM staal 14,00mm | 14 | Carbure monobloc | | Ce produit n’est plus proposé |
| Plaquette VHM staal 17,50mm | 17.5 | Carbure monobloc | | Ce produit n’est plus proposé |
| Plaquette VHM staal 29,00mm | 29 | Carbure monobloc | | Ce produit n’est plus proposé |
| Plaquette VHM staal 27,00mm | 27 | Carbure monobloc | | Ce produit n’est plus proposé |
| Plaquette VHM staal 12,50mm | 12.5 | Carbure monobloc | | Ce produit n’est plus proposé |
| Plaquette VHM staal 19,50mm | 19.5 | Carbure monobloc | | Ce produit n’est plus proposé |
| Plaquette VHM staal 17,00mm | 17 | Carbure monobloc | | Ce produit n’est plus proposé |