Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Fraise à rainurer GH 100 U à 3...
Fraise à rainurer GH 100 U à 3 dents type 5546
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Diamètre [mm]
5
1
Diamètre d'arbre [mm]
6
1
Matériau
Carbure monobloc
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Fraise à rainurer GH 100 U à 3 dents type 5546
Produit
Type
Diamètre [mm]
Longueur de coupe maximale [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Type
Diamètre [mm]
Longueur de coupe maximale [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Fraise à rainurer GH 100 U à 3 dents 05546 DIN6527 L NH carbure cémenté mb 5MM
Fraise à clavette
5
10
44,00 €
/
unité
Se connecter