Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Fraise à rainurer, 3 dents typ...
Fraise à rainurer, 3 dents type 3220
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Diamètre [mm]
18
1
Diamètre d'arbre [mm]
18
1
Matériau
Carbure monobloc
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Fraise à rainurer, 3 dents type 3220
Produit
Type
Diamètre [mm]
Longueur de coupe maximale [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Type
Diamètre [mm]
Longueur de coupe maximale [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Fraise à rainurer 3 dents 03220 N carbure cémenté mb M18
Fraise à clavette
18
35
226,47 €
/
unité
Se connecter