Eriks
GUHRING

Fraise à queue N en carbure Fire type 2448

Modèle : carbure monobloc à grain ultrafin, DIN 6527, à coupe centrale.
Vitesse de coupe supérieure d'environ 50 % à celle d'outils sans revêtement. Usinage à sec possible. Refroidissement par air recommandé.
Applications : fraisage en roulant et usinage universel. Pour profondeurs maximum de fraisage de 2 x D. Convient également au fraisage tangentiel et au fraisage de finition.
Fraisage d'ébauche, rainurage et fraisage de finition. Grâce au pas inégal des angles d'hélice de 35°/38°, la course est particulièrement équilibrée ce qui permet d'obtenir une excellente qualité de surface de la pièce. Par rapport aux outils traditionnels, la durée de vie de l'outil est nettement plus longue et la stabilité à l'usinage est excellente. De plus, les avances réalisables sont jusqu'à 60 % plus élevées.
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
8 of Fraise à queue N en carbure Fire type 2448
ProduitTypeLongueur de coupe maximale [mm]Diamètre d'arbre [mm]DisponiblePrixhors TVA