Eriks
GUHRING

Fraise à queue N en carbure Fire type 2371

Fraise en carbure monobloc à grain ultrafin, type N, DIN 6527, 41°/43°/45°, revêtement Fire, à coupe centrale Vitesse de coupe supérieure d'environ 50 % à celle d'outils sans revêtement. Usinage à sec possible. Applications : détourage ainsi qu'usinage universel. Fraisage d'ébauche, rainurage et fraisage de finition. Grâce au pas inégal des angles d'hélice 41°/43°/45°, la course est particulièrement équilibrée ce qui permet d'obtenir une excellente qualité de surface de la pièce pendant les opérations de finition. Par ailleurs, les avances réalisables sont jusqu'à 60 % plus élevées lors du rainurage et du fraisage d'ébauche. Par rapport aux outils traditionnels, la durée de vie de cet outil est nettement plus longue. La fraise à 3 dents est équipée d'un logement pour les copeaux et est donc ainsi également utilisable pour les profondeurs de coupe très élevées.
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 10
  • 4
  • 4
  • 1
  • 1
  • 1
21 of Fraise à queue N en carbure Fire type 2371
ProduitTypeLongueur de coupe maximale [mm]Diamètre d'arbre [mm]DisponiblePrixhors TVA