Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 15 mm longeur 169 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- TiN sans canal de refroidissement , DIN 338
15
114
169
108,54 €/unité
Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 8.75 mm longeur 125 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- TiN sans canal de refroidissement , DIN 338
8.75
81
125
56,91 €/unité
Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 16 mm longeur 178 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- TiN sans canal de refroidissement , DIN 338
16
120
178
129,29 €/unité
Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 13.5 mm longeur 160 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- TiN sans canal de refroidissement , DIN 338
13.5
108
160
85,82 €/unité
Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 14.5 mm longeur 169 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- TiN sans canal de refroidissement , DIN 338
14.5
114
169
104,51 €/unité
Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 14 mm longeur 160 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- TiN sans canal de refroidissement , DIN 338
14
108
160
93,10 €/unité
Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 15.5 mm longeur 178 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- TiN sans canal de refroidissement , DIN 338
15.5
120
178
132,37 €/unité
Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 3 mm longeur 61 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- TiN sans canal de refroidissement , DIN 338
3
33
61
5,74 €/unité
Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 11.8 mm longeur 142 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- TiN sans canal de refroidissement , DIN 338
11.8
94
142
72,31 €/unité
Foret 651 DIN338 HSS TiN 4,5 h8
11,55 €/unité
Foret 651 DIN338 HSS TiN 5,5 h8
15,90 €/unité
Foret helic. 00651 DIN338N HSS 8,5MM
34,05 €/unité
Foret D338 HSS 7mm TiN
Non disponible dans la boutique en ligne
00651 DIN338 N HSS 7,5MM Forets hélicoïdaux courts TiN Guhring
26,00 €/unité
Foret 651 DIN338N HSS 14,00mm
133,00 €/unité
Foret 651 DIN338N HSS 5,50mm
32,45 €/unité
Foret 651 DIN338N HSS 16,00mm
184,70 €/unité
Foret 651 DIN338N HSS 11,00mm
68,60 €/unité
Foret 651 DIN338N HSS 13,00mm
103,30 €/unité
Foret 651 DIN338N HSS 10,00mm
46,60 €/unité
00651 DIN338 N HSS 12MM Forets hélicoïdaux courts TiN Guhring