Eriks
GUHRING

Foret hélicoïdal type 1203

Modèle : carbure monobloc grain ultrafin, DIN 6537, type RT 100 U.
Revêtement Fire, coupe à droite, taillage spécial et affûtage « Ratio ». Angle d'hélice normal, épaisseur d'âme supérieure à la normale et sans conicité d'âme. Excellent autocentrage, produit des copeaux fragmentés même dans les matériaux à copeaux continus.
Catégorie de carbure : K/P - utilisation universelle.
(grain ultrafin K05-K50/P05-P50)
Applications : perçages rectilignes avec des tolérances de Ø serrées et bons états de surface. Convient aux perçages jusqu'à 3 x D avec des valeurs de coupe très élevées. Convient notamment aux matériaux à copeaux continus et fragmentés tels que la fonte GGS et ADI, aux matériaux de moulage, à la fonte grise, à la fonte à graphite sphéroïdal, à la fonte malléable, aux alliages d'AISi et aux aciers alliés jusqu'à une résistance de 1200 N/mm².
Remarque : possibilité de réaffûter les forets et de renouveler le revêtement à plusieurs reprises.
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 11
  • 13
  • 21
  • 10
  • 15
  • 11
  • 31
  • 25
  • 26
  • 23
140 of Foret hélicoïdal type 1203
ProduitDiamètre [mm]Longueur de coupe [mm]Longueur totale [mm]DisponiblePrixhors TVA