Eriks
GUHRING

Foret hélicoïdal 5xD type 1218

Modèle : carbure monobloc grain ultrafin, DIN 6537, type RT 100 U.
Revêtement Fire, coupe à droite, taillage spécial et affûtage « Ratio ». Angle d'hélice normal, épaisseur d'âme supérieure à la normale et sans conicité d'âme. Excellent autocentrage, produit des copeaux fragmentés même dans les matériaux à copeaux continus.
Catégorie de carbure : K/P - utilisation universelle.
(grain ultrafin K05-K50/P05-P50)
Applications : perçages rectilignes avec des tolérances de Ø serrées et bons états de surface. Convient aux perçages jusqu'à 5 x D avec des valeurs de coupe élevées. Convient notamment aux matériaux à copeaux continus et à copeaux fragmentés, tels que l'acier de construction et de cémentation, la fonte d'acier, l'acier trempé, le bronze, la fonte, les alliages d'AlSi fortement alliés jusqu'à une résistance de 1200 N/mm².
Remarque : possibilité de réaffûter les forets et de renouveler le revêtement à plusieurs reprises.
Arrosage central en hélice. Arrosage central en hélice. L'agent réfrigérant arrive directement sur les arêtes de coupe, lubrifie et dégage les copeaux vers l'extérieur.
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 11
  • 13
  • 21
  • 25
  • 24
  • 11
  • 13
  • 18
  • 25
  • 26
  • 100
141 of Foret hélicoïdal 5xD type 1218
ProduitLongueur de coupe [mm]Longueur totale [mm]ModèleDisponiblePrixhors TVA