| Produit | Disponible | Prixhors TVA |
|---|---|---|
| S-HSS borenset links 4-10mm D338 | 110,14 €/unité | |
| HSCO SL nanofire ZBO DIN 333 4,00mm RN form A / Product code 5680 4.000 | 48,84 €/unité | |
| HSS-E TICN ANSI mach.tap M30 40° C | 412,36 €/unité | |
| HSS-E TICN ANSI mach.tap M22 40° | 273,40 €/unité | |
| Linkse spiraalboor 6mm | 4,90 €/unité | |
| Linkse spiraalboor 8mm | 9,86 €/unité | |
| Linkse spiraalboor 10mm | 16,24 €/unité | |
| 00884 DIN2181 N HSS MF6x 0,75 | 65,14 €/unité | |
| 00836 DIN371 N R40 HSS-E M6 Machinetap ISO blind gat vap. Guh | 31,96 €/unité | |
| Powertap set HSSE + Percer M3-M12 din371/376 | 81,40 €/unité | |
| Set RX1722 DIN352N HSS M 10x1,25 HANDTAP | 123,35 €/unité | |
| 00861 DIN352 N HSS M111,5 | 155,05 €/unité | |
| 00884 DIN2181 N HSS MF8x 0,75 | 76,51 €/unité | |
| Foret cyl.DIN338 LH HSS gauche 3 | 2,62 €/unité | |
| Foret cyl.DIN338 LH HSS gauche 4 | 3,28 €/unité | |
| Foret cyl.DIN338 LH HSS gauche 5 | 3,92 €/unité | |
| HSCO SL NANOFIRE ZBO DIN 333 RN FORM A 3.15mm / Product code 5680 3.150 | 39,87 €/unité | |
| Taraud machine HSS-E TICN M8 DIN 371 | 70,26 €/unité | |
| Taraud machine HSS-E TICN M12 DIN 376 | 102,07 €/unité | |
| S-tip-HSS Spiraalboor 5.8 DIN388 N TiN-t | 7,11 €/unité | |
| S-tip-HSS Spiraalboor 8.2 DIN388 N TiN-t | 13,51 €/unité | |
| S-tip-HSS Spiraalboor 5.9 DIN388 N TiN-t | 7,43 €/unité | |
| S-tip-HSS Spiraalboor 8.7 DIN388 N TiN-t | 14,23 €/unité | |
| S-tip-HSS Spiraalboor 8.6 DIN388 N TiN-t | 14,23 €/unité | |
| S-tip-HSS Spiraalboor 7.9 DIN388 N TiN-t | 13,11 €/unité |