Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Diluant prof pour Bisonkit 1 l
Diluant prof pour Bisonkit 1 l
Nettoyant conçu pour nettoyer et dégraisser les surfaces à coller
Bon pouvoir solvant
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Contenu [ml]
1000
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Diluant prof pour Bisonkit 1 l
Produit
Contenu [ml]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Contenu [ml]
Disponible
Prix
hors TVA
Griffon Nettoyant diluant 1L
1000
12,96 €
/
unité
Se connecter