
| Produit | Type | Dimensions de l'extrémité de raccordement | Flexible diam. int. (DN) | Disponible | Prixhors TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Raccord GDI-M 25 inox 1'' FM BSP | GDI-M | 1" | DN25 | Connectez-vous pour voir le prix | |
| Raccord GDI-M 38 inox 1.1/2'' FM BSP | GDI-M | 1.1/2" | DN38 | Connectez-vous pour voir le prix | |
| Raccord GDI-M 50 inox 2'' FM BSP | GDI-M | 2" | DN50 | Connectez-vous pour voir le prix | |
| Raccord GDI-M 19 inox 3/4'' FM BSP | GDI-M | 3/4" | DN19 | Connectez-vous pour voir le prix | |
| Raccord GDI-M 100 inox 4'' FM BSP | GDI-M | 4" | DN100 | Connectez-vous pour voir le prix | |
| Raccord GDI-M 75 inox 3'' FM BSP | GDI-M | 3" | DN75 | Connectez-vous pour voir le prix | |
| Raccord GDI-M 13 inox 1/2'' FM BSP | GDI-M | 1/2" | DN12 | Connectez-vous pour voir le prix | |
| Raccord GDI-M 65 inox 2.1/2'' FM BSP | GDI-M | 2.1/2" | DN65 | Connectez-vous pour voir le prix | |
| Raccord GDI-M 32 inox 1.1/4'' FM BSP | GDI-M | 1.1/4" | DN32 | Connectez-vous pour voir le prix |