Réducteur de pression Type: 1002 Série: 9000 bronze/EPDM plage de pression réduite 1,5 - 7 bar température de service maximale 40 °C PN16 1.1/2" BSPT 1.1/2" BSPT(R) DN40 19.5 674,00 € / unité Réducteur de pression Type: 1002 Série: 9000 bronze/EPDM plage de pression réduite 1,5 - 7 bar température de service maximale 40 °C PN16 3/4" BSPT 3/4" BSPT(R) DN20 4.4 211,00 € / unité Réducteur de pression Type: 1002 Série: 9000 bronze/EPDM plage de pression réduite 1,5 - 7 bar température de service maximale 40 °C PN16 1/2" BSPT 1/2" BSPT(R) DN15 3.4 189,50 € / unité Réducteur de pression Type: 1002 Série: 9000 bronze/EPDM plage de pression réduite 1,5 - 7 bar température de service maximale 40 °C PN16 1" BSPT 1" BSPT(R) DN25 9.3 257,00 € / unité Réducteur de pression Type: 1002 Série: 9000 bronze/EPDM plage de pression réduite 3 - 12 bar température de service maximale 40 °C PN16 1" BSPT 1" BSPT(R) DN25 9.3 333,00 € / unité Réducteur de pression Type: 1002 Série: 9000 bronze/EPDM plage de pression réduite 0,5 - 3 bar température de service maximale 40 °C PN16 1.1/2" BSPT 1.1/2" BSPT(R) DN40 19.5 1 032,00 € / unité Réducteur de pression Type: 1002 Série: 9000 bronze/EPDM plage de pression réduite 3 - 12 bar température de service maximale 40 °C PN16 1.1/4" BSPT 1.1/4" BSPT(R) DN32 10.5 477,00 € / unité Réducteur de pression Type: 1002 Série: 9000 bronze/EPDM plage de pression réduite 1,5 - 7 bar température de service maximale 40 °C PN16 1.1/4" BSPT 1.1/4" BSPT(R) DN32 10.5 384,00 € / unité Réducteur de pression Type: 1002 Série: 9000 bronze/EPDM plage de pression réduite 1,5 - 7 bar température de service maximale 40 °C PN16 2" BSPT 2" BSPT(R) DN50 20.5 804,50 € / unité Réducteur de pression Type: 1002 Série: 9000 bronze/EPDM plage de pression réduite 0,5 - 3 bar température de service maximale 40 °C PN16 1/2" BSPT 1/2" BSPT(R) DN15 3.4 245,50 € / unité Réducteur de pression Type: 1002 Série: 9000 bronze/EPDM plage de pression réduite 3 - 12 bar température de service maximale 40 °C PN16 1.1/2" BSPT 1.1/2" BSPT(R) DN40 19.5 1 032,00 € / unité Réducteur de pression Type: 1002 Série: 9000 bronze/EPDM plage de pression réduite 0,5 - 3 bar température de service maximale 40 °C PN16 1" BSPT 1" BSPT(R) DN25 9.3 333,00 € / unité Réducteur de pression Type: 1002 Série: 9000 bronze/EPDM plage de pression réduite 0,5 - 3 bar température de service maximale 40 °C PN16 3/4" BSPT 3/4" BSPT(R) DN20 4.4 282,50 € / unité Réducteur de pression Type: 1002 Série: 9000 bronze/EPDM plage de pression réduite 0,5 - 3 bar température de service maximale 40 °C PN16 2" BSPT 2" BSPT(R) DN50 20.5 1 006,00 € / unité Réducteur de pression Type: 1002 Série: 9000 bronze/EPDM plage de pression réduite 3 - 12 bar température de service maximale 40 °C PN16 2" BSPT 2" BSPT(R) DN50 20.5 1 006,00 € / unité Réducteur de pression Type: 1002 Série: 9000 bronze/EPDM plage de pression réduite 0,5 - 3 bar température de service maximale 40 °C PN16 1.1/4" BSPT 1.1/4" BSPT(R) DN32 10.5 477,00 € / unité Réducteur de pression Type: 1002 Série: 9000 bronze/EPDM plage de pression réduite 3 - 12 bar température de service maximale 40 °C PN16 1/2" BSPT 1/2" BSPT(R) DN15 3.4 245,50 € / unité Réducteur de pression Type: 1002 Série: 9000 bronze/EPDM plage de pression réduite 3 - 12 bar température de service maximale 40 °C PN16 3/4" BSPT 3/4" BSPT(R) DN20 4.4 282,50 € / unité