Eriks
GF

Pièce en croix Fig. 180 galvanisé avec taraudage 4x, croisillon

Les raccords en Fonte de GF ce différencie des autres type sur le marché grâce à leurs haute tension mécanique et résistance à la température. Ceci provient du fait qu’il utilise un alliage coulé en fonte de très haute qualité (EN-GJMW-400-5 suivant EN 1562). Compatible pour des pression de service jusqu’à maximum 25 bars à 125°C. Pression maximum de test: 1,5 x pression de service. Filet suivant EN 10226-1; taraudage suivant BSPP (cilyndrique) et filetage BSPT (conique)

Domaine d’application
Sanitaire, hvac, sysytèmes d’arrosage, gicleurs, air comprimé etc …
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
11 of Pièce en croix Fig. 180 galvanisé avec taraudage 4x, croisillon
ProduitDisponiblePrixhors TVA