Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Coude 90° Série: 010 PVC-C PN1...
Coude 90° Série: 010 PVC-C PN16
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Forme
Coude
1
Raccord diamètre extérieur [mm]
225
1
Classe de pression
PN10
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Coude 90° Série: 010 PVC-C PN16
Produit
Forme
Raccord diamètre extérieur [mm]
Classe de pression
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Forme
Raccord diamètre extérieur [mm]
Classe de pression
Disponible
Prix
hors TVA
Coude angle 90° PVC-C PN10 225mm 723.010.120
Coude
225
PN10
960,30 €
/
unité
Se connecter