Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Coude 45° Série: 158 PP-H SDR1...
Coude 45° Série: 158 PP-H SDR17.6
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Forme
Coude
1
Raccord diamètre extérieur [mm]
110
1
Classe de pression
PN6
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Coude 45° Série: 158 PP-H SDR17.6
Produit
Forme
Raccord diamètre extérieur [mm]
Classe de pression
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Forme
Raccord diamètre extérieur [mm]
Classe de pression
Disponible
Prix
hors TVA
Coude angle 45° PP-H SDR17.6 110mm 727.158.414
Coude
110
PN6
46,56 €
/
unité
Se connecter