| Produit | Largeur [mm] | Hauteur [mm] | Disponible | Prixhors TVA |
|---|---|---|---|---|
| Valve Stem Packing Sealcord 5m/bobine Ø8 mm | 8 | 8 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Valve Stem Packing Sealcord 5m/bobine Ø12,5 mm | 12.5 | 12.5 | 250,50 €/rouleau | |
| Valve Stem Packing Sealcord 7,5m/bobine Ø6 mm | 93,10 €/rouleau | |||
| Valve Stem Packing Sealcord 15m/bobine Ø2,5 mm | 135,00 €/rouleau |