Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Tube Polytube rouge, flexible ...
Tube Polytube rouge, flexible pneumatique PE
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Diamètre intérieur [mm]
6
1
Diamètre extérieur [mm]
8
1
Couleur
Rouge
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Tube Polytube rouge, flexible pneumatique PE
Produit
Type
Diamètre intérieur [mm]
Épaisseur de paroi [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Type
Diamètre intérieur [mm]
Épaisseur de paroi [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Tube Polytube rouge, rouleau=100m, diamètre extérieur 8x1
Polytube
6
1
0,29 €
/
mètre
Se connecter