Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Tube Polyflex jaune, flexible ...
Tube Polyflex jaune, flexible pneumatique PA (nylon)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Diamètre intérieur [mm]
2
1
Diamètre extérieur [mm]
4
1
Couleur
Jaune
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Tube Polyflex jaune, flexible pneumatique PA (nylon)
Produit
Type
Diamètre intérieur [mm]
Épaisseur de paroi [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Type
Diamètre intérieur [mm]
Épaisseur de paroi [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Tube Polyflex jaune, rouleau=100m, diamètre extérieur 4x1
Polyflex
2
1
0,97 €
/
mètre
Se connecter