Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Selles porte-tuyaux inox 30.19...
Selles porte-tuyaux inox 30.19 max. 30m
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Type
SS 30.19
1
Matériau
Acier inoxydable
1
Pour diamètre intérieur de tuyau [mm]
19
1
Course max. [m]
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Selles porte-tuyaux inox 30.19 max. 30m
Produit
Type
Matériau
Pour diamètre intérieur de tuyau [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Type
Matériau
Pour diamètre intérieur de tuyau [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Sellettes inox 30.19 pour max. 30m tuyau 3/4"
SS 30.19
Acier inoxydable
19
126,75 €
/
unité
Se connecter