Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Ruban d'emballage en papier
Ruban d'emballage en papier
Ruban adhésif en papier
• Bande d'emballage papier avec colle de caoutchouc
Application : pour fermer les cartons, pour l'emballage en général.
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Largeur [mm]
50
1
Longueur [m]
50
1
Epaisseur [mm]
11
1
Couleur
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Ruban d'emballage en papier
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
Feuillard d'emballage papier K61 50 m x 50 mm marron
5,54 €
/
unité
Se connecter