Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Ruban adhésif PVC 120 48 mm x ...
Ruban adhésif PVC 120 48 mm x 100 m transparant
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Largeur [mm]
48
1
Longueur [m]
100
1
Couleur
Transparent
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Ruban adhésif PVC 120 48 mm x 100 m transparant
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
Ruban adhésif PVC 120 48 mm x 100 m transparant
5,83 €
/
unité
Se connecter