Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Ruban adhésif en plastique pou...
Ruban adhésif en plastique pour appareil de cerclage rouleau 500 m
Set de cerclage à bande en plastique, 16 mm avec dévidoir portatif
Modèle : ruban plastique, 16x0,68 mm, rouleau de 500 m, coeur de 62 mm, UV 4 rouleaux
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Ruban adhésif en plastique pour appareil de cerclage rouleau 500 m
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
Ruban plastique 16 x 0,68 mm, jeu de 4 rouleaux 500 m
205,45 €
/
jeu
Se connecter