Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Ruban adhésif Eagle 50 m x …
Ruban adhésif Eagle 50 m x …
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Largeur [mm]
50
1
100
1
Longueur [m]
50
2
Couleur
Gris
2
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Ruban adhésif Eagle 50 m x …
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
Ruban adhésif Eagle 50 m x 50 mm gris
14,70 €
/
unité
Ruban adhésif Eagle 50 m x 100 mm gris
Non disponible dans la boutique en ligne
Se connecter