Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Réducteur à section carrée Typ...
Réducteur à section carrée Type: 7901X Acier inoxydable
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Carré extérieur [mm]
55
1
Carré intérieur [mm]
36
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Réducteur à section carrée Type: 7901X Acier inoxydable
Produit
Catégorie de qualité
Carré extérieur [mm]
Carré intérieur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Catégorie de qualité
Carré extérieur [mm]
Carré intérieur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Réducteur à section carrée Type: 7901X Acier inoxydable SS304 Hauteur: 57mm Double carré 55mmx36mm
SS304
55
36
1 133,80 €
/
unité
Se connecter