Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Racleur type 008F FPM
Racleur type 008F FPM
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Diamètre de barre [mm]
15
1
Largeur de la rainure [mm]
4
1
Matériau du joint
FKM
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Racleur type 008F FPM
Produit
Diamètre de barre [mm]
Largeur de la rainure [mm]
Matériau du joint
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Diamètre de barre [mm]
Largeur de la rainure [mm]
Matériau du joint
Disponible
Prix
hors TVA
Racleur 008F FPM 15x23x4/7
15
4
FKM
Non disponible dans la boutique en ligne
Se connecter