| Embout de pipe noir 23 2"x100 | 2" | | 8,25 €/unité |
| Nipple tube noir 23 1/8"x100 | 1/8" | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Embout de pipe noir 23 3/4"x60 | 3/4" | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Embout de pipe noir 23 1/2"x150 | 1/2" | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Embout de pipe noir 23 3/8"x100 | 3/8" | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Embout de pipe noir 23 1"x250 | 1" | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Nipple tube noir 23 1/4"x100 | 1/4" | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Embout de pipe noir 23 1"x100 | 1" | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Nipple tube noir 23 1/4"x150 | 1/4" | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Embout de pipe noir 23 1/2"x100 | 1/2" | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Embout de pipe noir 23 1/2"x60 | 1/2" | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Nipple tube noir 23 3/4"x200 | 3/4" | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Nipple tube noir 23 1.1/2"x300 | 1.1/2 | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Nipple tube noir 23 1.1/2"x80 | 1.1/2 | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Nipple tube noir 23 2"x150 | 2" | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Embout de pipe noir 23 1"x120 | 1" | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Embout de pipe noir 23 2"x80 | 2" | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Embout de pipe noir 23 3/4"x80 | 3/4" | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Nipple tube noir 23 1.1/2"x150 | 1.1/2 | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Embout de pipe noir 23 3/4"x40 | 3/4" | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Embout de pipe noir 23 1.1/4"x100 | 1.1/4 | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Nipple tube noir 23 2"x300 | 2" | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Nipple tube noir 23 3"x100 | 3" | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Embout de pipe noir 23 1.1/2"x250 | 1.1/2 | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Nipple tube noir 23 2"x60 | 2" | | Connectez-vous pour voir le prix |