| Mamelon tube filetage BSPT 3/8" longueur 100mm | 3/8" | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Mamelon tube filetage BSPT 3/8" longueur 120mm | 3/8" | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Mamelon tube filetage BSPT 3/4" longueur 100mm | 3/4" | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Mamelon tube filetage BSPT 2" longueur 100mm | 2" | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Mamelon tube filetage BSPT 1.1/2" longueur 100mm | 1.1/2 | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Mamelon tube filetage BSPT 1" longueur 100mm | 1" | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Pijpnippel gegalv 23 1/4"x100 | 1/4" | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Mamelon tube filetage BSPT 1/2" longueur 100mm | 1/2" | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Mamelon tube filetage BSPT 1/2" longueur 60mm | 1/2" | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Mamelon tube filetage BSPT 1/2" longueur 250mm | 1/2" | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Pijpnippel gegalv 23 1/4"x40 | 1/4" | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Mamelon tube filetage BSPT 1" longueur 200mm | 1" | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Mamelon tube filetage BSPT 1" longueur 150mm | 1" | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Mamelon tube filetage BSPT 3/4" longueur 60mm | 3/4" | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Embout de pipe galvanisé 23 1/8" x 100 | 1/8" | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Mamelon tube filetage BSPT 3/4" longueur 80mm | 3/4" | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Pijpnippel gegalv 23 1/4"x60 | 1/4" | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Mamelon tube filetage BSPT 1.1/4" longueur 60mm | 1.1/4 | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Pijpnippel gegalv 23 2.1/2"x100 | 2.1/2" | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Pijpnippel gegalv 23 1/4"x200 | 1/4" | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Mamelon tube filetage BSPT 3/8" longueur 200mm | 3/8" | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Mamelon tube filetage BSPT 1.1/2" longueur 80mm | 1.1/2 | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Mamelon tube filetage BSPT 1/2" longueur 200mm | 1/2" | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Mamelon tube filetage BSPT 3/4" longueur 150mm | 3/4" | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Mamelon tube filetage BSPT 1.1/4" longueur 150mm | 1.1/4 | | Connectez-vous pour voir le prix |