Eriks

Jeu d'outils de tournage 107,5° A..-SDQCR/L avec refroidissement interne type 2969

Modèle : barre d'alésage pour plaquettes amovibles positives 7°, serrage par vis, porte-outils nickelé.
Livraison par jeu de 3 barres, sans plaquettes amovibles, sans tournevis.
Applications : tournage intérieur.
Désignation : A0810H SDQCR 07
Queue rund(Vollmaterial) d g7 : 10 mm
Dimensions Ø D mini. : 12,5 mm
Dimensions l1 : 100 mm
Dimensions L2 : 22 mm
Dimensions f : 7 mm
Désignation : A1012K SDQCR 07
Queue rund(Vollmaterial) d g7 : 12 mm
Dimensions Ø D mini. : 15,5 mm
Dimensions l1 : 125 mm
Dimensions L2 : 28 mm
Dimensions f : 9 mm
Désignation : A1216M SDQCR 07
Queue rund(Vollmaterial) d g7 : 16 mm
Dimensions Ø D mini. : 19,5 mm
Dimensions l1 : 150 mm
Dimensions L2 : 36 mm
Dimensions f : 11 mm
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
2 of Jeu d'outils de tournage 107,5° A..-SDQCR/L avec refroidissement interne type 2969
ProduitDisponiblePrixhors TVA